近江屋ロープ
イノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材)
上部取付用フック付き。
用途
既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。
材質
3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)
3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×2100
対象動物
害獣
網目(mm)
75×150
内容量
1セット(10枚)
注意
※個人宅への配送はできません。
※10枚前後注文いただくと、フォークリフトでの積み下ろしが必要になります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65727857
-
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません