近江屋ロープ
Φ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm
突き出し無しのため、安全。
用途
小動物の侵入防止等に。
材質
3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)
4
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1950
網目(mm)
75×150
内容量
1セット(5枚)
注意
※個人宅への配送はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65727884
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません