ツムラ(津村鋼業)
刈払機用チップソー 巴(ともえ)
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途
下刈、草刈用
タイプ
超軽量タイプ
穴径(Φmm)
25.4
板厚(mm)
1.25
刃厚(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65727893
巴 255(10インチ)
36
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
65727909
巴 230(9インチ)
34
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください