岩崎製作所
アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65727927
37A015A-T
15A
13
27
24
40
25
1/2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727936
37A020A-T
20A
21
34
32
41
28
3/4
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727945
37A025A-T
25A
24
41
37
47
34
1
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727954
37A032A-T
32A
29
48
46
55
40
1-1/4
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727963
37A040A-T
40A
36
56
53
57
42
1-1/2
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727979
37A050A-T
50A
46
67
63
63
48
2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727988
37A065A
65A
56
84
76
87
50
2-1/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65727997
37A080A
80A
73
97
92
71
51
3
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65728006
37A100A
100A
98
125
120
78
53
4
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください