岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728015
37A015B
15A
14
26
24
36
25
1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728024
37A020B
20A
21
33
32
38
26
3/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65728033
37A025B
25A
24
38
37
46
34
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728049
37A032B
32A
29
47
46
51
39
1-1/4
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728058
37A040B
40A
36
55
53
54
41
1-1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65728067
37A050B
50A
47
65
63
62
48
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65728076
37A065B
65A
56
80
76
87
49
2-1/4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728085
37A080B
80A
74
94
92
69
50
3
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728094
37A100B
100A
102
120
120
74
52
4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください