曜日別特売

樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)

樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) - 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) - 岩崎製作所

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572810337A020P-Y20A20343243273/4
オープン
779
857(税込)
当日出荷
6572811937A025P-Y25A22433759341
オープン
859
945(税込)
当日出荷
6572812837A032P-Y32A28524565401-1/4
オープン
869
956(税込)
当日出荷
6572813737A040P-Y40A35645367421-1/2
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
6572814637A050P-Y50A42786373482
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6572815537A080P80A711099291533
オープン
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
6572816437A100P100A9013712092534
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする