岩崎製作所
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728173
37A015SU-Y
-
15A
14
26
24
40
25
1/2
オープン
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728189
37A020SU-Y
-
20A
20
35
32
41
27
3/4
オープン
¥
3,598
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
38日以内出荷
返品不可
65728198
37A025SU-Y
-
25A
24
41
37
50
34
1
オープン
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
65728207
37A032SU-Y
-
32A
29
48
45
56
40
1-1/4
オープン
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728216
37A040SU-Y
-
40A
37
59
53
57
42
1-1/2
オープン
¥
5,298
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65728225
37A050SU-Y
-
50A
48
68
63
62
47
2
オープン
¥
6,398
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
65728234
37A065SU
-
65A
56
84
76
84
50
2-1/4
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728243
37A080SU
-
80A
73
100
92
70
51
3
オープン
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728259
37A100SU
-
100A
99
129
120
81
53
4
オープン
¥
21,980
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07750377
37A065SU【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
65A
56
84
76
84
50
2-1/4
オープン
¥
10,980
¥
2,498
アウトレット
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください