岩崎製作所
アルミ製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728268
37B015A-T
15A
14
47
16
46
24
1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728277
37B020A-T
20A
19
52
20
54
32
3/4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728286
37B025A-T
25A
24
60
21
61
37
1
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728295
37B032A-T
32A
31
69
23
84
46
1-1/4
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728304
37B040A-T
40A
38
68
23
91
54
1-1/2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728313
37B050A-T
50A
48
81
28
101
64
2
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728329
37B065A
65A
58
88
32
113
77
2-1/4
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728338
37B080A
80A
72
90
33
138
92
3
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728347
37B100A
100A
94
100
39
166
120
4
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください