岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728356
37B015B
15A
13
46
16
46
24
1/2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728365
37B020B
20A
20
47
15
54
33
3/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65728374
37B025B
25A
25
56
18
61
37
1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728383
37B032B
32A
34
63
20
85
46
1-1/4
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728399
37B040B
40A
40
65
21
93
54
1-1/2
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728408
37B050B
50A
50
73
23
102
64
2
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728417
37B065B
65A
63
83
30
114
77
2-1/4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728426
37B080B
80A
76
86
31
137
92
3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728435
37B100B
100A
100
92
36
166
120
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください