岩崎製作所
SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728514
37B015SU-Y
15A
13
44
15
46
24
1/2
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728523
37B020SU-Y
20A
19
50
18
54
32
3/4
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728539
37B025SU-Y
25A
25
57
20
61
37
1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728548
37B032SU-Y
32A
33
65
22
85
46
1-1/4
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728557
37B040SU-Y
40A
38
66
23
92
54
1-1/2
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728566
37B050SU-Y
50A
50
78
27
102
64
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
65728575
37B065SU
65A
61
83
31
114
77
2-1/4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728584
37B080SU
80A
76
88
34
138
92
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728593
37B100SU
100A
102
95
38
166
120
4
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください