岩崎製作所
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728609
37C020A-T
20A
14
97
21
54
54
32
3/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728618
37C025A-T
25A
19
109
27
59
61
37
1
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
65728627
37C032A-T
32A
25
121
34
61
85
46
1-1/4
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728636
37C040A-T
40A
31
136
40
75
92
54
1-1/2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
65728645
37C050A-T
50A
43
158
53
87
102
64
2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
65728654
37C065A
65A
55
156
65
88
114
77
2-1/4
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65728663
37C080A
80A
67
167
78
98
138
92
3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65728679
37C100A
100A
91
197
103
124
166
120
4
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください