曜日別特売

黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)

黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) - 岩崎製作所黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C) - 岩崎製作所

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。

材質黄銅内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
寸法G(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
サイズ
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572868837C020B-20A1482215054323/4
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572869737C025B-25A2095275761371
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
6572870637C032B-32A25100345784461-1/4
オープン5,198
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572871537C040B-40A31105406091541-1/2
オープン5,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572872437C050B-50A441265376101642
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572873337C065B-65A551326479113772-1/4
オープン9,498
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572874937C080B-80A6915778102138923
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
6572875837C100B-100A921611031051661204
オープン22,980
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
2484864637C032B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)32A25100345784461-1/4
オープン5,190
458
アウトレット
504(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする