岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】

岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 - 岩崎製作所岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 - 岩崎製作所岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 - 岩崎製作所岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】 - 岩崎製作所

レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。

材質樹脂内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法F(mm)
サイズ(inch)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572876737C020P-Y20A89143/456
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6572877637C025P-Y25A9820159
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
6572878537C032P-Y32A106251-1/482
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
6572879437C040P-Y40A121301-1/291
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
6572880337C050P-Y50A140402100
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
6572881937C080P80A161653135
オープン
取扱い終了
6572882837C100P100A165894166
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする