岩崎製作所
SUS製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728837
37C020SU-Y
20A
14
97
21
54
54
32
3/4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
65728846
37C025SU-Y
25A
19
109
27
59
61
37
1
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
65728855
37C032SU-Y
32A
25
121
34
61
85
46
1-1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728864
37C040SU-Y
40A
31
136
40
75
92
54
1-1/2
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728873
37C050SU-Y
50A
43
158
53
87
102
64
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
65728889
37C065SU
65A
55
156
65
88
114
77
2-1/4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728898
37C080SU
80A
67
167
78
98
138
92
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728907
37C100SU
100A
91
197
103
124
166
120
4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください