岩崎製作所
アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65728916
37D015A-T
15A
13
26
45
31
46
24
1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728925
37D020A-T
20A
19
32
52
32
54
32
3/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728934
37D025A-T
25A
26
40
59
39
61
37
1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728943
37D032A-T
32A
34
48
66
46
84
46
1-1/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728959
37D040A-T
40A
40
56
66
46
91
54
1-1/2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728968
37D050A-T
50A
50
67
78
53
101
64
2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728977
37D065A
65A
58
83
86
46
113
77
2-1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65728986
37D080A
80A
76
97
89
57
138
92
3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
65728995
37D100A
100A
94
125
98
61
166
120
4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください