岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729004
37D015B
15A
12
27
44
30
46
24
1/2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729013
37D020B
20A
21
31
46
32
54
32
3/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65729029
37D025B
25A
26
40
59
40
61
37
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729038
37D032B
32A
34
48
66
48
84
46
1-1/4
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729047
37D040B
40A
39
56
66
48
91
54
1-1/2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65729056
37D050B
50A
49
67
78
53
101
64
2
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65729065
37D065B
65A
59
80
83
56
113
77
2-1/4
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729074
37D080B
80A
75
93
93
57
138
92
3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729083
37D100B
100A
101
121
121
61
166
120
4
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください