岩崎製作所
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)
こんなお得な商品も!
レバーカップリング カプラー メネジ PP
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729099
37D020P-Y
20A
22
33
51
33
59
32
3/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65729108
37D025P-Y
25A
26
42
62
43
68
38
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65729117
37D032P-Y
32A
35
48
63
44
79
47
1-1/4
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729126
37D040P-Y
40A
41
60
75
47
88
54
1-1/2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
65729135
37D050P-Y
50A
50
72
87
57
98
64
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
65729144
37D080P
80A
76
108
90
60
135
93
3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65729153
37D100P
100A
102
136
91
58
166
120
4
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください