曜日別特売

SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) - 岩崎製作所SUS製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) - 岩崎製作所

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質ステンレス内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572916937D015SU-Y15A1226442946241/2
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572917837D020SU-Y20A1932523254323/4
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572918737D025SU-Y25A2640603961371
オープン
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572919637D032SU-Y32A3448664685461-1/4
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572920537D040SU-Y40A3956684692541-1/2
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
6572921437D050SU-Y50A49677853102642
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572922337D065SU65A59838646114772-1/4
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572923937D080SU80A75978957138923
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572924837D100SU100A9412598611661204
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする