岩崎製作所
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729257
37E020A-T
20A
14
27
32
102
21
55
3/4
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729266
37E025A-T
25A
19
34
37
113
27
59
1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
65729275
37E032A-T
32A
25
40
46
126
34
61
1-1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729284
37E040A-T
40A
31
40
53
141
40
75
1-1/2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729293
37E050A-T
50A
43
46
63
163
53
87
2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729309
37E065A
65A
55
47
76
162
65
88
2-1/4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729318
37E080A
80A
67
50
92
175
78
98
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
65729327
37E100A
100A
91
52
120
202
103
124
4
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください