岩崎製作所
黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729336
37E020B
20A
14
25
32
85
21
50
3/4
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729345
37E025B
25A
20
33
37
100
27
56
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
15日以内出荷
返品不可
65729354
37E032B
32A
25
38
46
106
34
56
1-1/4
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729363
37E040B
40A
31
38
53
112
40
58
1-1/2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729379
37E050B
50A
44
45
63
130
53
70
2
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729388
37E065B
65A
56
47
76
141
64
79
2-1/4
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729397
37E080B
80A
69
46
92
164
78
101
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729406
37E100B
100A
92
47
120
174
103
105
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください