岩崎製作所
樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729415
37E020P-Y
20A
14
27
32
93
21
54
3/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
65729424
37E025P-Y
25A
19
34
37
107
26
58
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65729433
37E032P-Y
32A
24
42
46
103
33
61
1-1/4
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
65729449
37E040P-Y
40A
30
42
53
132
40
62
1-1/2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
65729458
37E050P-Y
50A
41
48
63
151
52
83
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
65729467
37E080P
80A
65
45
92
153
77
108
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65729476
37E100P
100A
89
46
120
154
103
108
4
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください