曜日別特売

SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) - 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) - 岩崎製作所

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。

材質ステンレス内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572948537E020SU-Y20A14273210221553/4
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572949437E025SU-Y25A19343711327591
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572950337E032SU-Y32A25404612634611-1/4
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572951937E040SU-Y40A31405314140751-1/2
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572952837E050SU-Y50A43466316353872
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572953737E065SU65A55477616265882-1/4
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572954637E080SU80A67509217578983
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572955537E100SU100A91521202021031244
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする