岩崎製作所
アルミ製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729564
37F015A-T
15A
11
27
24
55
25
15
1/2
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729573
37F020A-T
20A
22
34
32
58
28
20
3/4
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729589
37F025A-T
25A
23
41
37
68
34
21
1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729598
37F032A-T
32A
30
48
46
78
40
23
1-1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729607
37F040A-T
40A
35
56
53
80
42
23
1-1/2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729616
37F050A-T
50A
44
67
63
89
48
26
2
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729625
37F065A
65A
54
84
76
101
50
31
2-1/4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729634
37F080A
80A
71
97
92
104
51
33
3
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729643
37F100A
100A
94
125
120
115
53
39
4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください