岩崎製作所
黄銅製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729659
37F015B
15A
14
25
24
51
25
16
1/2
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729668
37F020B
20A
21
33
32
52
25
16
3/4
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729677
37F025B
25A
24
38
37
64
34
18
1
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
65729686
37F032B
32A
29
47
46
71
39
20
1-1/4
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729695
37F040B
40A
36
55
53
75
41
21
1-1/2
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729704
37F050B
50A
46
65
63
86
48
24
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729713
37F065B
65A
56
78
76
96
49
30
2-1/4
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729729
37F080B
80A
73
93
92
99
50
31
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729738
37F100B
100A
102
120
120
110
52
36
4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください