曜日別特売

樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) - 岩崎製作所樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572974737F020P-Y20A2034326327203/4
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
6572975637F025P-Y25A2243377534231
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
6572976537F032P-Y32A2848468642241-1/4
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
6572977437F040P-Y40A3561539642271-1/2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
6572978337F050P-Y50A45686310748292
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
6572979937F080P80A70999210251323
オープン
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
6572980837F100P100A9111912011986334
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65729774
2024-05-08
用途: 排水バルブ
海遊工房

海水の排出バルブ用に購入しましたが、樹脂製なので錆の心配も無く使えるので良いと思いますが、まだ使いだしたばかりで耐久性はわかりませんが、しっかりしたつくりで、特に問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする