岩崎製作所
SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)
レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全9種類を絞り込む
サイズ(inch)
選択してください
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/4
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
寸法E(mm)
寸法K(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729817
37F015SU-Y
15A
14
25
24
51
26
15
1/2
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729826
37F020SU-Y
20A
20
35
32
59
27
21
3/4
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
65729835
37F025SU-Y
25A
24
41
37
73
34
23
1
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729844
37F032SU-Y
32A
29
48
45
82
40
26
1-1/4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729853
37F040SU-Y
40A
37
60
53
85
42
26
1-1/2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729869
37F050SU-Y
50A
47
68
63
95
47
30
2
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
65729878
37F065SU
65A
56
84
76
102
50
33
2-1/4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729887
37F080SU
80A
73
100
92
106
51
36
3
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729896
37F100SU
100A
98
129
120
123
53
42
4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください