岩崎製作所
アルミ製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65729905
37G020A-T
20A
44
32
54
32
3/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729914
37G025A-T
25A
53
40
61
37
1
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
65729923
37G032A-T
32A
63
46
84
46
1-1/4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729939
37G040A-T
40A
65
46
91
54
1-1/2
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729948
37G050A-T
50A
78
55
102
64
2
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729957
37G065A
65A
78
54
113
77
2-1/4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729966
37G080A
80A
79
55
138
92
3
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65729975
37G100A
100A
81
59
166
120
4
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください