曜日別特売

黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質黄銅内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6572998437G020B20A423254323/4
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6572999337G025B25A483861371
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573000937G032B32A554384461-1/4
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573001837G040B40A574591541-1/2
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573002737G050B50A6250101642
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573003637G065B65A6954113772-1/4
オープン
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573004537G080B80A7055138923
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573005437G100B100A70551661204
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする