曜日別特売

樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所
(2件のレビュー)

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質樹脂内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ(inch)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6573006337G020P-Y20A323256333/4
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
6573007937G025P-Y25A414162381
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
6573008837G032P-Y32A444482471-1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6573009737G040P-Y40A484890551-1/2
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
6573010637G050P-Y50A5757100642
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
6573011537G080P80A5959135933
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
6573012437G100P100A58581661204
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65730079
2024-06-12
用途: 配管の栓として使用
その他業種

開放された配管に異物が入るのを防ぐとともに、漏洩防止に使用できる。

対象商品 : 65730063
2023-03-03
用途: 取り敢えずの蓋に

トヨックスのカムロックに試しに繋げてみました。
使い始めのせいか少しきつく感じますが使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする