曜日別特売

SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所SUS製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) - 岩崎製作所

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質ステンレス内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6573013337G020SU-Y20A443254323/4
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573014937G025SU-Y25A523961371
オープン
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573015837G032SU-Y32A624685461-1/4
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573016737G040SU-Y40A654692541-1/2
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573017637G050SU-Y50A7553102642
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573018537G065SU65A7856114772-1/4
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573019437G080SU80A8257138923
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573020337G100SU100A89611661204
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする