岩崎製作所
アルミ製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65730219
37H020A-T
20A
32
40
21
26
3/4
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730228
37H025A-T
25A
37
45
24
31
1
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730237
37H032A-T
32A
46
49
29
37
1-1/4
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730246
37H040A-T
40A
53
57
36
39
1-1/2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730255
37H050A-T
50A
63
66
45
45
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730264
37H065A
65A
76
69
56
46
2-1/4
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730273
37H080A
80A
92
71
73
48
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65730289
37H100A
100A
120
74
101
50
4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください