曜日別特売

黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所黄銅製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。

材質黄銅内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6573029837H020B20A323623253/4
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573030737H025B25A374426341
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573031637H032B32A464831391-1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573032537H040B40A535038391-1/2
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573033437H050B50A635647432
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573034337H065B65A765759482-1/4
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573035937H080B80A926373513
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573036837H100B100A12064102534
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする