曜日別特売

樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) - 岩崎製作所

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。

材質樹脂内容量1個
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6573037737H020P-Y20A323622233/4
オープン
729
802(税込)
当日出荷
6573038637H025P-Y25A374323311
オープン
869
956(税込)
当日出荷
6573039537H032P-Y32A465528391-1/4
オープン
929
1,022(税込)
6日以内出荷
返品不可
6573040437H040P-Y40A535535391-1/2
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
6573041337H050P-Y50A636147482
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
6573042937H080P80A927276483
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
6573043837H100P100A1205997414
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする