プロ用ハチ駆除剤

プロ用ハチ駆除剤 - 金鳥(KINCHO)

速効成分『モンフルオロトリン』を配合。『直撃』+『行動停止』のW効果!
ノックダウン後のバタつきを素早く止めて、事後処理時間を短縮。
1.3倍長持ちの経済設計※メーカー従来品比
大容量510mLサイズ!
高所作業用補助器具にも装着可能!!

用途
ハチなどの屋外害虫の
駆除とハチの巣の駆除
【使用方法】
屋外の害虫:適量を直接噴射して下さい。
ハチの巣の駆除:3m~4m程離れた距離から、巣に向かって十分に噴射して下さい。
成分ピレスロイド(モンフルオロトリン、d-T80レスメトリン)使用方法屋外の害虫:適量を直接噴射して下さい。ハチの巣の駆除:3m~4m程離れた距離から、巣に向かって十分に噴射して下さい。タイプ不快害虫用殺虫剤対象害虫スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチ、クマバチ、アブ、ブユ、ユスリカ、ガ、ゲジゲジ、ムカデ、ヤスデ、カメムシ、クモ、ケムシ、羽アリRoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋外内容量1本(510mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764065-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする