フマキラー FK-2001

フマキラー FK-2001 - フマキラー
(2件のレビュー)

高いノックダウン効果を持つイミプロトリン配合により、ゴキブリを瞬時にノックダウンさせるとともに、待ち伏せ効果及び追い出し効果を併せ持つエアゾール剤です。

用途衛生害虫(ゴキブリ)の駆除使用方法ゴキブリに対して約1~2秒直接噴霧してください。ゴキブリの通り道には約20cmの距離から約10cmの幅で帯状に噴霧してください。噴射量の目安は1mあたり約5秒です。有効成分イミプロトリン、フェノトリンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(450mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764074-
1,100
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764074
2024-05-29
用途: 害虫駆除
医療・福祉・介護関連業

さすが業務用、これ万能です。ゴキブリ、タカラダニ、蜘蛛なんでも効きます。殺虫の他、侵入防止のためにドア付近、窓のサンなどにも塗布しています。ただしスプレーが白く残ることがありますのでご注意を。業務用で高い商品なのでこちらでお安く購入できるので助かってます。

対象商品 : 65764074
2023-07-31
用途: 現場作業(リフォーム)時の虫の駆除
建設業・工事業

蚊、ゴキブリ、クモ、蜂、ムカデ他市販の殺虫剤より
業務用なので効き目な確かです。ゴキブリの待ち伏せ効果も良い感じです。害虫駆除業務で使用してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする