アグリマート
ガードピレス微粒剤
冬場の予防散布が、ムカデの侵入防止に有効
より優れた作業性
ムカデ以外の不快害虫にも幅広く殺虫効力を示す
用途
【用法・用量】
適用場所:害虫の生息場所又は発生場所
適用害虫:ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ
使用量:30~50g/m2
使用量(予防):300~500g/m2
使用方法
【用法・用量】適用場所:害虫の生息場所又は発生場所、適用害虫:ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ、使用量:30~50g/m
2
、使用量(予防):300~500g/m
2
対象害虫
ムカデ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、ゲジ
内容量
1袋(10kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65764083
-
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください