ハートジェル

ハートジェル - エビオス
(1件のレビュー)

鳩の飛来防止に忌避成分をジェルに配合しています。ハトを傷つけず人や建物にも無害な防鳥施工が可能です。
耐候性と耐熱性に優れており施工効果は1年以上持続します。
150℃の高温でも流出しないため塗布面の汚染がなく、器具の取り付けもないため建物の美観を損ないません。

用途
【使用方法】
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい
2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい
3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい
4.ノズルを直径10mmにカットします
5.防湿膜を破ります
6.ガンに装填し、施工して下さい
7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は巣を取り除いて下さい。3.雛がいる場合は雛が巣立ち後施工して下さい。4.ノズルを直径10mmにカットします。5.防湿膜を破ります。6.ガンに装填し、施工して下さい。7.ハトがよく飛来する場所に10mm巾の液状か、15cm間隔の団子状になる様、塗布して下さい。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト内容量1本(285g)
注意
※この商品は食品ではありません。用途以外に使用しないでください。使用に当っては必ずゴム手袋を使用し、万一皮膚に付着した場合は直ちに中性洗剤で洗い流して下さい。
※耐雨テストはしておりますが、想像を絶する豪雨等により稀に油分が漏洩する場合がございます。
※ジェルを隔離する場合はあらかじめジェルをウエス、ヘラ等で拭き取り、残ったベトベトはハートジェルリームーバーフォーオール(別売)をスプレー後、拭き取って下さい。
※保管の際は直射日光の当らない涼しい場所で幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764099-
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764099
2024-04-15
用途: ハト避け対策
製造業

はとが来初めて3週間。フンの被害が拡大する前にこちらを使用して1週間。ハトは全く来なくなりました。こんなに即効性があるとは思いもしませんでした^^

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする