曜日別特売

ハートジェルミニ チューブ入り

ハートジェルミニ チューブ入り - エビオス
(1件のレビュー)

ベタベタした不快感と特殊ジェルがハトを寄せ付けません
器具やネット等の取り付けと違い、建物の美観を損いません
耐候性、耐熱性に優れ、150°の高温でも流出しません
効果は一年以上持続し塗布面を汚染することもありません

用途
1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。
2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。
3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。
4.外側キャップと内側キャップを取り外します。
5.チューブ本体より中栓を取り外します。
6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。
7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。
※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。
使用方法1.塗布する面のフン、埃等を取り除いて下さい。2.巣がある場合は、巣を取り除いて下さい。3.雛が居る場合は雛の巣立ち後、施工して下さい。4.外側キャップと内側キャップを取り外します。5.チューブ本体より中栓を取り外します。6.内側キャップの本体に取り付け、先端をカットします。7.ハトにとまって欲しくないところへ、ハートジェルを小指から人差し指ほどの大きさで塗布してください。※ジェルの塗布量が少ないと、効果が出にくい場合があります。タイプハト飛来防止用忌避剤対象動物ハト内容量1本(150g)
注意
※この商品は食品ではありません。用途以外に使用しないでください。使用に当っては必ずゴム手袋を使用し、万一皮膚に付着した場合は直ちに中性洗剤で洗い流して下さい。
※耐雨テストはしておりますが、想像を絶する豪雨等により稀に油分が漏洩する場合がございます。
※ジェルを隔離する場合はあらかじめジェルをウエス、ヘラ等で拭き取り、残ったベトベトはハートジェルリームーバーフォーオール(別売)をスプレー後、拭き取って下さい。
※保管の際は直射日光の当らない涼しい場所で幼児の手の届かない場所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764108-
オープン
2,590
2,849(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764108
2023-05-09
用途: 鳥の防除
農・林・水産業

カラスと鳩は防除できたがモズは防除出来なかったのでもっと良い品があれば試したい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする