曜日別特売

センサーライト ゆらめいて光るキャンドル

センサーライト ゆらめいて光るキャンドル - リーベックスセンサーライト ゆらめいて光るキャンドル - リーベックス
(1件のレビュー)

火を使わない、安心!
近づくと自動点灯
離れると30秒後に消灯
感知距離を1m/3mから選択
置いて使います。

用途仏壇・神台・神棚・仏間・玄関・寝室・イベント材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチON/OFF/AUTO1m/AUTO3m(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約798表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期LED色オレンジLED電池寿命AUTO1m/AUTO3m:約3ヶ月(1日10回、1回30秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約24時間防水仕様なし 屋内専用LED使用数(個)0.1W×4点灯時間1回感知すると約30秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約100°、上下約100.1m/3m外寸(外径Φ×奥行D)(mm)77×130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764275SL104
1,480
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764275
2024-02-05
用途: 仏壇に
製造業

電源スイッチをオートにして使用しています。
いちいち触れる必要がないので大変便利です。
火事の心配が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする