曜日別特売

センサーライト フレキシブルアーム

センサーライト フレキシブルアーム - リーベックスセンサーライト フレキシブルアーム - リーベックスセンサーライト フレキシブルアーム - リーベックスセンサーライト フレキシブルアーム - リーベックス
(3件のレビュー)

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも

用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約179(フレキシブルアーム含む)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)アーム長さ(mm)400LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式マグネット、吊り下げ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3点灯時間1回感知すると約15秒間点灯(感知範囲に人がいれば連続点灯)センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)電球の種類LED外寸(外径Φ×奥行D)(mm)80×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764284SL105
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764284
2023-01-19
用途: 車庫の証明
長里福連堂製造業

明るさも十分で しかもコンパクト 磁石で取り付けできて便利です。

対象商品 : 65764284
2022-10-16
用途: 作業小屋の照明
農・林・水産業

針金入りのビニルコードで柱などの物にまきつけできますが、本体部分が重いので、だらりと下を向いてしまい、明かりの向きを思った方向に固定できません。

対象商品 : 65764284
2022-09-06
用途: 門扉の鍵穴探し
運輸・通信業

これ、屋外では使えません。屋根の下、雨濡れしないところは使えます。フレキシブルアームは簡単に取り外しができるので、設置してすぐ、ライトの部分を盗まれました。2個購入したので2個目は、最初からアームを取り外して、ライト本体を壁に接着しましたが、接着してから気付いたのは、どうやって電池交換しようか?ライト自体は、全体的に光るのではなく、三角形にLEDが光ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする