曜日別特売

センサーライト クリップタイプ

センサーライト クリップタイプ - リーベックスセンサーライト クリップタイプ - リーベックスセンサーライト クリップタイプ - リーベックスセンサーライト クリップタイプ - リーベックス
(1件のレビュー)

暗い場所で人が近づくと0.6W白色LEDが自動で点灯
点灯時間は約15秒(夜間AUTOモード)
停電時や災害時に明かりが必要な時に安心です(常時点灯モード)
内蔵マグネット取付
置くだけでも

用途フェンス・手すり・パイプ・玄関・ガレージ・ベランダ・納戸・廊下・アウトドア材質PC樹脂使用温度範囲(℃)-10~+35スイッチ夜間AUTO/OFF/常時点灯(切換式)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約121(クリップ除く)表示電池切れ表示なし、LEDの光が暗くなったら電池交換時期寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×90×35(クリップ除く)保護等級IP55相当 (屋外で雨がかかる場所でも使用できます)LED色ホワイトLEDセンサー感知方式人感電池寿命夜間AUTO:約12ヶ月(1日10回、1回15秒間点灯時、気温20℃) / 常時点灯:連続使用で約40時間設置方式クリップ設置場所屋内・屋外LED使用数(個)0.2W×3センサー感知範囲左右約120、上下約90.3~5m(1.5m壁面設置時)点灯方法5Lux以下の暗さで点灯(夜間AUTOモードでは明るい場所では点灯しません)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764293SL106
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65764293
2024-08-16
用途: ちょっとした灯り
プラス1ゆう治療院サービス業

クリップ式だからどこでもつけれる便利物。反応も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする