曜日別特売

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機

ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)ベルトファン 腰掛けハンズフリー 携帯小型扇風機 - TAIGASHOJI(大河商事)
(7件のレビュー)

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。
裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。
ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。
3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。
本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電)
付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。
充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。
ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。
屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。
モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。
シリコンカバーで衝撃吸収。
軽量・ポータブル設計(約253g)

材質ABS/TPU寸法(mm)98×50×102質量(g)253出力USB 5V/2.1A(最大)入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大)風量調整ファン:3段階充電時間(時間)約4連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65764659wasser_fan004-oオレンジ
5,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
65764668wasser_fan004-gグリーン
5,600
4,190
4,609(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 通勤時に使用
その他業種

会社まで駅から15分ほど歩くので、背中のベルトに固定して使用させていただいています。今年は特に暑いので助かっています。

2025-06-30
用途: 熱中症対策に
サービス業

屋外作業時に簡単に装着できるベルトファンを導入してみました。
思ったより風量が弱いので、屋内作業時に使用するほうが良いかと思いました。

2が参考にしています
2025-05-29
用途: 土木作業

思っていたより風量が弱いと感じた。写真のようにうまく腰の所に服を着けにくい。

3が参考にしています
2025-07-28
用途: 現場調査時、メンテナンス作業時
建設業・工事業

風量が弱すぎる。屋内でも風を感じることが難しい。
デスクワーク時に使用するくらいのレベルです。

1が参考にしています
対象商品 : 65764659
2024-08-12
用途: 現場での快適作業用に使用
有限会社西日本PFE

風量と電池の持ちはよい。
難点は、手袋装着時でも操作できるように設計されているためか?スイッチ部分がフラットな形状のため、道具箱に入れている間に勝手にスイッチが入ったりすることと、首から下げて使用した場合に、若干前方に傾くこと。
腰に装着してシャツを外側に挟んでの使用は、外側のクリップが強すぎて(間隙が狭すぎて)シャツの裾が挟みにくく、シャツの内側へは思ったほどは風が通らない。
スイッチの周りにガードを付けることと、外側のクリップを開いて挟む(目玉クリップのような)形状への変更を望む。

1が参考にしています
対象商品 : 65764659
2023-11-09
用途: 野外作業

ベルトに装着して作業をしました。静かなところだと少し音が着になります

2が参考にしています
対象商品 : 65764668
2021-09-21
用途: 屋外の現場作業
建設業・工事業

他の商品と見比べて、バッテリ容量が多く稼働時間が長いので選びました。
ですが、炎天下の現場作業では力不足だったのでプライベート用に切り替えます。

11が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする