不二貿易
メッシュゲーミングチェア レイズ
材質
構造部材:金属(鋼)
幅(mm)
685
高さ(mm)
1180~1255
奥行(mm)
655
キャスター
あり
張地
合成皮革(PU)
肘掛
あり
座高(mm)
420~490
素材
合成皮革(PU)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
530×560
材質(クッション)
ウレタンフォーム
ランバーサポート
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765623
19427
RD
1180~1255
420~490
530×560
16.5
¥
31,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65765639
19428
BL
1180~1255
420~490
530×560
18
¥
31,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。