メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ

メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易メッシュゲーミングチェア レイズ フットレスト付キ - 不二貿易
(2件のレビュー)
材質構造部材:金属(鋼)幅(mm)685質量(kg)19.1高さ(mm)1180~1255奥行(mm)655キャスターあり張地合成皮革(PU)肘掛あり座高(mm)420~490材質(座面)ウレタンフォーム素材合成皮革(PU)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)530×560材質(クッション)ウレタンフォームランバーサポートあり色(背面)ブラックヘッドレストあり内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576564819429ブラック×レッド1180~1255420~490530×56019.1
33,750
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年4月下旬
6576565719430ブラック×ブルー1180~1255420~490530×56019.1
33,750
23,980
26,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65765648
2022-05-30
用途: 事務作業

座り心地、材質、使い勝手は値段相応です。ですが、使って3ヶ月で突然座面が上がったり下がったりします。(朝来ると一番上にいたり、座っていると急に下がったり)必ず現象が出ないので困っています。今は一番上にして座っています(そうすると下がりずらい)
購入する方は、それなりだと思って購入してください。

1が参考にしています
対象商品 : 65765657
2021-10-25
用途: 会社の管理業務企画等の事務仕事全般他
Air Repair株式会社

2か月前7年ほど使っていたワーキングチェアが壊れたので探していました。自動車関連業なのでレーシングシートメーカーのゲーミングチェアを最初考えていましたが、色々と調べていくうちに事務仕事(仮眠も含む)に重きを置いた場合は椅子メーカーの造る兼用モデルが良いとの意見が多かったのです。いくつか選んでしっかり迷った末にこれに決めました。
最高ですね!調整が無段階なので私の身体にピッタリ合わせることができました。姿勢が崩れないので何時間座り続けても負担がきませんし仮眠もばっちりとれます。
競技ドライバーでもある私が満足するワーキングチェア。最高なものと出会えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする