曜日別特売

フォールディングテーブル ミラン KD

フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易フォールディングテーブル ミラン KD - 不二貿易
幅(mm)700質量(kg)7.5高さ(mm)690奥行(mm)450表面処理ラッカー塗装材質(表面)甲板:天然木化粧繊維板本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×450×690内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576566619992WHW
13,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576567519993MBR
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576568419994NA
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする