不二貿易
半円パラソル
材質
構造部材:アルミニウム(支柱グレー) 、傘生地:ポリエステル
質量(kg)
3.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2700×1350×2490
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65765824
37854
アイボリー
¥
10,125
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765815
37853
グリーン
¥
10,125
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65765833
37855
ブラウン
¥
10,125
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。