不二貿易
つかまり収納ステッキ
材質
構造部材:籐
質量(kg)
2.5
表面処理
ラッカー塗装
座面高さ(mm)
310
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×390×550
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766086
99274
NA
¥
12,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65766077
99273
BR
¥
12,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。