曜日別特売

EZBO 工具不要デスク

EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易EZBO 工具不要デスク - 不二貿易
高さ(mm)745幅(mm)700奥行(mm)400質量(kg)14.3材質(表面)プリント紙化粧繊維板本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×745内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576610499394GY
8,250
6,698
7,368(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月下旬
6576609599393MBR
8,250
6,698
7,368(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする