不二貿易
EZBO 工具不要片袖デスク
幅(mm)
1100
質量(kg)
23.5
高さ(mm)
745
奥行(mm)
400
材質(表面)
プリント紙化粧繊維板
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1100×400×745
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65766113
99395
MBR
¥
13,250
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
65766129
99396
GY
¥
13,250
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。