カウンターテーブルチェアセット3点

カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易カウンターテーブルチェアセット3点 - 不二貿易
材質構造部材(テーブルフレーム):金属(鋼)、(チェア座面):MDF、(チェアフレーム):金属(鋼)質量(kg)17座面高さ(mm)590材質(表面)甲板(テーブル天板):MDF外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×875内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6576680419362WH
19,875
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6576681319363BR
19,875
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする